PROTFLM-MASK-CLEAN-0,6X25M Lámina protectora autoadhesiva Mask Clean Apto como protección de superficie para trabajos de pintura y barnizado para cubrir mesas de mezcla y trabajo, suelos de taller y básculas
La lámina extraíble autoadhesiva de alta calidad no deja pelusa y es extremadamente resistente a desgarros
Rápida y fácil de aplicar, y fácil de quitar sin dejar residuos de adhesivo
El interior es muy adhesivo y evita que se deslice
Exterior extremadamente antideslizante con textura de superficie especial
Resistente a las pinturas y a los disolventes
Antiestática
Limpie previamente la superficie que se va a proteger. Aplique la lámina protectora, presione, enróllelo hasta la longitud deseada y córtelo hasta el tamaño exacto. Si la lámina está sucia, se puede retirar fácilmente sin dejar residuos y sustituir por una película nueva
Para su uso en el sector industrial y comercial.
Protege y mantiene limpias las salas de mezcla de pintura, mesas de mezcla, mesas de trabajo, básculas y suelos.
Producto no apto para uso en zonas ATEX 1, 2, 20, 21 o 22
https://www.wurth.es/protflm-mask-clean-0-6x25m-1461068PROTFLM-MASK-CLEAN-0,6X25MPROTFLM-MASK-CLEAN-0,6X25M<br>Lámina protectora autoadhesiva Mask Clean<br>Apto como protección de superficie para trabajos de pintura y barnizado para cubrir mesas de mezcla y trabajo, suelos de taller y básculas<br><ul><li>La lámina extraíble autoadhesiva de alta calidad no deja pelusa y es extremadamente resistente a desgarros</li><li>Rápida y fácil de aplicar, y fácil de quitar sin dejar residuos de adhesivo</li><li>El interior es muy adhesivo y evita que se deslice</li><li>Exterior extremadamente antideslizante con textura de superficie especial</li><li>Resistente a las pinturas y a los disolventes</li><li>Antiestática</li></ul><br><P>Limpie previamente la superficie que se va a proteger. Aplique la lámina protectora, presione, enróllelo hasta la longitud deseada y córtelo hasta el tamaño exacto. Si la lámina está sucia, se puede retirar fácilmente sin dejar residuos y sustituir por una película nueva</P><br><P>Para su uso en el sector industrial y comercial.</P><br/><P>Protege y mantiene limpias las salas de mezcla de pintura, mesas de mezcla, mesas de trabajo, básculas y suelos.</P><br><P>Producto no apto para uso en zonas ATEX 1, 2, 20, 21 o 22</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43263083.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/43263083.jpg4610772024-02-16T19:42:19+0000