Perfil de protección y advertencia rectangular

Ref.: 0812449225
Ver todas las versiones

PROTECTOR-SURFACE-PROTECTION-BL/YE

Descripción

PROTECTOR-SURFACE-PROTECTION-BL/YE
Perfil de protección y advertencia rectangular
Para superficies
Perfil autoadhesivo para protección y advertencia contra peligros
  • Montaje rápido y fácil mediante pegado
  • Corte sencillo de perfiles con cutter
  • Altura de instalación baja gracias al diseño plano
  • Protege, entre otras cosas, contra las lesiones relacionadas con impactos
  • Previene daños, por ejemplo, en máquinas, equipos o equipos de comprobación

Para fijar, entre otras cosas, bordes exteriores de 90°, tuberías cuadradas, puntos de peligro, perfiles de acero, esquinas de pared, puertas, bordes de máquina


  • La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo

  • No hay resistencia química a ácidos, álcalis y disolventes

Densidad moldeada

0.55 g/cm³
Más Información

Material

PUR
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Negro-amarillo
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Grosor

11.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

294.333 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Superficies lisas
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

1000 x 40 x 11,0 mm
Más Información
Scroll to top