Casquillos protectores interiores

Ref.: 0884606613
Ver todas las versiones

PROTECTOR INT. TUBERIA D6X1,25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR INT. TUBERIA D6X1,25
Casquillos protectores interiores
Para reforzar paredes de tuberías en caso de que sean demasiado finas.

Material

BRS
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

3.5 cm
Más Información

Adecuado para

Diámetro de tubería de 6 x 1,25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Catálogo General

0884606613

Ficha Técnica

32406743.pdf

Ficha Técnica

32406744.pdf

Ficha Técnica

32406764.pdf
Scroll to top