Fondo protector fregadero

Ref.: 0682600636
Ver todas las versiones

PROTECTOR FONDO FREGADERO GRIS M600 F580

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR FONDO FREGADERO GRIS M600 F580
Fondo protector fregadero
Protector bajo fregadero

Características

  • Fabricado en plástico de PVC.
  • Disponible en color gris o grafito.
  • Grosor material en 1mm.
  • Perímetro con goma sellante y obstructora entradas de agua.
  • La vuelta con la madera frontal está realizado en plástico macizo.
  • Posibilidad de instalar en grosor mínima de módulos 16mm.

Ventajas

  • Evita el contacto del agua directo en la madera del mueble.
  • Proteger el mueble de fregadero del agua cayente del fregadero.
  • Realza la parte inferior del mueble.

Aplicaciones

Utilización en muebles debajo del fregadero.

Profundidad

1 mm
Más Información

Material

Poliéster/poliamida revestido con PVC en ambos lados
Más Información

Longitud

564 mm
Más Información

Anchura

563 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Adecuado para

600 armario
Más Información

Peso del producto (por artículo)

409.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Catálogo General

0682600636

Ficha Técnica

655759679.pdf
Scroll to top