Fondo protector fregadero

Ref.: 0682600635
Ver todas las versiones

PROTECTOR FONDO FREGADERO GRIS M500 F580

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR FONDO FREGADERO GRIS M500 F580
Fondo protector fregadero
Protector bajo fregadero

Características

  • Fabricado en plástico de PVC.
  • Disponible en color gris o grafito.
  • Grosor material en 1mm.
  • Perímetro con goma sellante y obstructora entradas de agua.
  • La vuelta con la madera frontal está realizado en plástico macizo.
  • Posibilidad de instalar en grosor mínima de módulos 16mm.

Ventajas

  • Evita el contacto del agua directo en la madera del mueble.
  • Proteger el mueble de fregadero del agua cayente del fregadero.
  • Realza la parte inferior del mueble.

Aplicaciones

Utilización en muebles debajo del fregadero.

Profundidad

1 mm
Más Información

Material

Poliéster/poliamida revestido con PVC en ambos lados
Más Información

Longitud

464 mm
Más Información

Anchura

563 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

332.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Catálogo General

0682600635

Ficha Técnica

655759679.pdf
Scroll to top