Protectores de espuma adhesivas

Ref.: 0899615150
Ver todas las versiones

PROTECTOR-DE-GOLPE-AF/N-73X30CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR-DE-GOLPE-AF/N-73X30CM
Protectores de espuma adhesivas
Protege y llama la atención sobre los peligros
  • Protección de vehículos: proteja la puerta, el parachoques, el portón trasero, etc. de arañazos, abolladuras e impactos menores que puedan producirse en talleres, garajes y aparcamientos
  • Protección de personas: impactos y caídas causados por obstáculos peligrosos (estanterías de almacenes, salvaescaleras, pilares, puntos de acceso difíciles, zanjas, etc.)
  • Señal de peligro: consulte la norma
  • Su adhesivo de doble cara superpotente garantiza que las espumas se adhieran a cualquier superficie lisa y limpia (pintura, hormigón, metal, vidrio, madera, etc.)
  • Las espumas se adhieren a superficies planas así como a ángulos afilados
  • Resistente a grandes fuerzas, hidrocarburos, cambios de temperatura
  • Uso tanto en interiores como en exteriores
  • Se puede recortar para darle forma con un simple cutter
  • Densidad de la espuma: 30 kg/m3

Para superficies lisas


elimine la suciedad y la grasa de la superficie


retire el film de la cinta de doble cara y aplíquela directamente sobre la superficie


el día después de la colocación, vuelva a ejercer presión sobre la espuma (ya que los disolventes del adhesivo se habrán evaporado)


En superficies porosas, húmedas o frías o al aplicar sobre una esquina


la adhesión de la espuma se puede mejorar aplicando un adhesivo de neopreno o un adhesivo en spray


En ese caso, retire la cinta de doble cara y aplique el adhesivo directamente sobre la espuma


Muelle de carga, interior del remolque, perímetro del garaje (en puertas, parachoques y portón trasero), estanterías de almacenamiento, torres, zanjas, curvas cerradas, puntos de acceso difíciles o peligrosos, estacionamiento, escalones peligrosos, elevadores de autobuses, columnas de transportadores de vehículos, columnas de elevación de vehículos, obstáculos en pistas de esquí

Material

Poliéster con recubrimiento de PVC
Más Información

Longitud

730 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Amarillo;Negro
Más Información

Grosor

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

730 x 300 x 25 mm
Más Información

Catálogo General

0899615150

Ficha Técnica

59955514.pdf
Scroll to top