Protector de asiento, para camión

Ref.: 089950060
Ver todas las versiones

PROTECTOR-ASIENTO-L130-W82CM-200PCS

Descripción

PROTECTOR-ASIENTO-L130-W82CM-200PCS
Protector de asiento, para camión
Cubierta protectora excepcionalmente resistente, confeccionada en polietileno para proteger las fundas de los asientos de los camiones durante la realización de labores de reparación.

Cómodo

  • Parte interior extraordinariamente antideslizante
  • No se adhiere a las prendas gracias a la parte superior lisa

Ajuste perfecto

La cubierta, soldada con forma, se adapta a la perfección.

Apto para reparaciones a largo plazo y otros usos diversos

Material altamente resistente a desgarros

Número de cortes

200 Uds
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

1570 mm
Más Información

Anchura

785 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Peso del rollo

9000 g
Más Información

Anchura de rollo

780 mm
Más Información

Longitud x anchura

1570 x 785 mm
Más Información
Scroll to top