PROTECCION-AUTOMOVIL-KIT-5UDS Set de protección de interior de vehículo 5 piezas Para el interior del vehículo
Fácil de usar
Todos los protectores necesarios se suministran en una bolsa de polietileno para protegerlos contra el polvo
Facilita la planificación de los requisitos de material, ya que se trata de un solo artículo; ahorra espacio de almacenamiento y excluye la necesidad de usar sistemas dispensadores
Apto para la mayoría de los interiores de turismos
Ayuda para los instaladores de cara a cumplir los estándares de calidad requeridos
Protector de asiento
Óptimo grosor del material para una alta resistencia al desgarro y elasticidad gracias al grosor del film de 0,015 mm
Alfombrilla para pies combinada
Combinación de papel absorbente y parte posterior con revestimiento para prevenir que los restos de suciedad calen
Protección contra el aceite, la suciedad y el agua
Protector de volante, palanca de cambios y freno de mano
Colocación muy sencilla gracias al cosido de las cintas elásticas
Protege los controles contra la suciedad
Protector para volantes con diámetros de 350 a 400 mm
https://www.wurth.es/proteccion-automovil-kit-5uds475568PROTECCION-AUTOMOVIL-KIT-5UDSPROTECCION-AUTOMOVIL-KIT-5UDS<br>Set de protección de interior de vehículo<br>5 piezas<br>Para el interior del vehículo<br><p class="level1">Fácil de usar</p><ul><li>Todos los protectores necesarios se suministran en una bolsa de polietileno para protegerlos contra el polvo</li><li>Facilita la planificación de los requisitos de material, ya que se trata de un solo artículo; ahorra espacio de almacenamiento y excluye la necesidad de usar sistemas dispensadores</li><li>Apto para la mayoría de los interiores de turismos</li><li>Ayuda para los instaladores de cara a cumplir los estándares de calidad requeridos</li></ul><P></P><p class="level1">Protector de asiento </p><P>Óptimo grosor del material para una alta resistencia al desgarro y elasticidad gracias al grosor del film de 0,015 mm</P><P></P><p class="level1">Alfombrilla para pies combinada </p><ul><li>Combinación de papel absorbente y parte posterior con revestimiento para prevenir que los restos de suciedad calen</li><li>Protección contra el aceite, la suciedad y el agua</li></ul><P></P><p class="level1">Protector de volante, palanca de cambios y freno de mano</p><ul><li>Colocación muy sencilla gracias al cosido de las cintas elásticas</li><li>Protege los controles contra la suciedad</li><li>Protector para volantes con diámetros de 350 a 400 mm</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1361004.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1361004.jpg2024-02-16T19:50:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!