Simultáneamente protege la llave.
Material |
LDPE |
Altura interior |
91.3 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Amarillo |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Diámetro exterior |
48 mm |
Otro estándar |
GPN 290 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
13.900 g |
Diámetro interno |
30 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Normas |
GPN 290 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Catálogo General |
059829030 |