Tapón protector de tubo GPN 250

Ref.: 059825635
Ver todas las versiones

PROTCAP-GPN250/63,5-YELLOW

Descripción

PROTCAP-GPN250/63,5-YELLOW
Tapón protector de tubo GPN 250
Polietileno (PE-LD/PE-LLD), amarillo
Protege los tubos de acuerdo con DIN EN 10220, DIN EN 10255 y DIN EN ISO 1127, así como las roscas externas.

Debido al diseño de paredes gruesas, son adecuados para niveles de tensión elevados.

Las crestas desplazadas 180° garantizan la compensación de la presión.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

35 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Otro estándar

GPN 250
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.500 g
Más Información

Diámetro interno

63.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 250
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top