Pasador en R

Ref.: 047392 3
Ver todas las versiones

PASD.R-C.ANILL.SIM-(A2K)-2,5

Descripción

PASD.R-C.ANILL.SIM-(A2K)-2,5
Pasador en R
DIN 11024 acero galvanizado (A2K) con bucle doble

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2.25 mm
Más Información

Diseño

Con ojal doble
Más Información

Diámetro del orificio

2.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.25 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

20 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

9 mm
Más Información

DIN

11024
Más Información

Rango de agarre máximo

11.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.550 g
Más Información

Normas

DIN 11024
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

9-11,2 mm
Más Información

Catálogo General

0473923
Scroll to top