Tuercas soldadas hexagonales

Ref.: 03066
Ver todas las versiones

TU-DIN929-A2-LL11-M6

Descripción

TU-DIN929-A2-LL11-M6
Tuercas soldadas hexagonales
DIN 929, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS11
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con hexágono
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

12.02 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

929
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de conexión

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.560 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 929
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

03066
Scroll to top