Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
BRS |
Superficie |
E2J |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8.0 mm |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Condiciones de temperatura máxima |
200 °C |
Diámetro de la cabeza |
45.0 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Rosca de conexión |
M40 x 1,5 |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
74199990990 |
Peso del producto (por artículo) |
59.500 g |
Normas |
EN 60423 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 200 °C |
Catálogo General |
096777540 |