Tuerca de remache con caña parcialmente hexagonal y cabeza avellanada pequeña

Ref.: 094255 10
Ver todas las versiones

NUT-RIV-CS-SML-HEX-(0,8-4,0)-A2-20,5-M10

Descripción

NUT-RIV-CS-SML-HEX-(0,8-4,0)-A2-20,5-M10
Tuerca de remache con caña parcialmente hexagonal y cabeza avellanada pequeña
  • Material: Acero inoxidable A2
  • Sin cromo (VI)
  • Resistencia al torneado muy alta
  • Saliente de cabeza mínimo
  • Se puede utilizar con componentes revestidos
  • No se requiere avellanado de las perforaciones

Material

A2
Más Información

Par de apriete máximo

40 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Tamaño de llave del patrón de agujeros

13.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

5010 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

47040 N
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago hexagonal parcial
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.8 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,8-4 mm
Más Información

Catálogo General

09425510
Scroll to top