Tuerca remachable con cabeza plana y vástago hexagonal parcial

Ref.: 094250 10
Ver todas las versiones

NUT-RIV-MHD-HEX-(0,8-4,0)-A2-24,0-M1

Descripción

NUT-RIV-MHD-HEX-(0,8-4,0)-A2-24,0-M1
Tuerca remachable con cabeza plana y vástago hexagonal parcial
  • Material: Acero inoxidable A2
  • Sin cromo (VI)
  • Resistencia al giro muy alta
  • Se puede utilizar en componentes revestidos

Material

A2
Más Información

Par de apriete máximo

45 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

2.1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Tamaño de llave del patrón de agujeros

13.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

6820 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

63700 N
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago hexagonal parcial
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.8 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.240 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,8-4 mm
Más Información

Catálogo General

09425010
Scroll to top