Destornillador de punta plana, fino

Ref.: 061323174
Ver todas las versiones

DEST. RN 0,8X4X100

Descripción

DEST. RN 0,8X4X100
Destornillador de punta plana, fino
Con vástago cilíndrico
Acople cromado cepillado fino y mango de 2 componentes

De la punta al mango

  • Para tornillos más pequeños y trabajo de precisión gracias a la caña fina y los tamaños más reducidos
  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
  • Cumple con las normas DIN 5265 y SMS SS 2830

Control sin esfuerzo

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Grosor del filo de corte

0.8 mm
Más Información

Longitud del mango

83 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

5/32 in
Más Información

Anchura del filo de corte

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

27 mm
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,8 x 4 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

83 / 27 mm
Más Información
Scroll to top