Grapa para cable de acero

Ref.: 0520316
Ver todas las versiones

GRP-GARGT-DIN741-(A2K)-D3/16-5,0

Descripción

GRP-GARGT-DIN741-(A2K)-D3/16-5,0
Grapa para cable de acero
DIN 741, acero cincado

La mordaza de sujeción debe estar siempre unida a la parte cargada del cable. Cuando se utilice un guardacabo en el diseño del bucle, la primera grapa para cable de acero debe fijarse directamente al guardacabo. La distancia entre las grapas para cable de acero debe ser de al menos el ancho de la mordaza de sujeción de la grapa.


Grapas para cable de acero para uniones de extremo de cable con requisitos menores. Por motivos de seguridad, deben utilizarse grapas para cable de acero conformes con la norma DIN EN 13411-5.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


Debido a la retirada sin sustitución de la grapa para cable de acero DIN 741, se recomienda utilizar la grapa para cable de acero DIN EN 13411-5. A partir de M5, la grapa para cable está disponible como DIN EN 13411-5. Para ello, consulte el art. n.º 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Requisitos secundarios
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

5.0 mm
Más Información

DIN

741
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.122 g
Más Información

Diámetro interno

5 mm
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Anchura de agarre

11 mm
Más Información

Normas

DIN 741
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

0520316
Scroll to top