Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
180 mm |
Peso del contenido |
5 kg |
Diámetro nominal |
6 mm |
DIN |
1151 |
Código del sistema armonizado |
731700600900 |
Peso del producto (por artículo) |
5094.000 g |
Normas |
DIN 1151 |
Diámetro nominal x longitud |
6 x 180 mm |
Catálogo General |
0478560180 |