Bloqueo de placa con dos pestañas

Ref.: 04270010
Ver todas las versiones

CHSG-C.2ORJ-DIN463-(A2K)-D10,5

Descripción

CHSG-C.2ORJ-DIN463-(A2K)-D10,5
Bloqueo de placa con dos pestañas
DIN 463, acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Anchura de la pestaña

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con dos pestañas
Más Información

Longitud de la pestaña 2

13 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.5 mm
Más Información

Longitud de la pestaña

22 mm
Más Información

Grosor

0.75 mm
Más Información

Diámetro exterior

21 mm
Más Información

DIN

463
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.375 g
Más Información

Diámetro interno

10.500 mm
Más Información

Normas

DIN 463
Más Información

Catálogo General

04270010
Scroll to top