Material |
ST |
Diseño |
Forjado |
Formulario |
Redondo |
Diámetro |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
82034000000 |
Peso del producto (por artículo) |
181.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0880223218 |