Eslabón de emergencia

Ref.: 0862304
Ver todas las versiones

DDU /ZB-NOTGLIEDER-KETTE-D5MM

Descripción

DDU /ZB-NOTGLIEDER-KETTE-D5MM
Eslabón de emergencia
Acero galvanizado, pasivado azul

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor

5.0 mm
Más Información

Ancho del enlace (interno)

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.710 g
Más Información

Longitud del enlace (interno)

23 mm
Más Información

Catálogo General

0862304
Scroll to top