Caja de herramientas estándar

Ref.: 071593 21
Ver todas las versiones

CAJA HERRAMIENTA-STANDRD-5COM-L530MM

Descripción

CAJA HERRAMIENTA-STANDRD-5COM-L530MM
Caja de herramientas estándar
Caja de herramientas con tapas abatibles y con bisagras remachadas resistentes
  • Acabado interior y exterior en tono Hammer
  • Asa de transporte tubular abatible
  • Se puede cerrar con un candado

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

530 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4465.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

530 x 200 x 200 mm
Más Información

Catálogo General

07159321
Scroll to top