Accesorio en cabeza

Ref.: 071572 36
Ver todas las versiones

REPUESTO P/MARTILLO 0715 72 35

Descripción

REPUESTO P/MARTILLO 0715 72 35
Accesorio en cabeza
Para martillo antirrebote Secural
Contenido: 2 piezas

Anchura de la cabeza

30 mm
Más Información

Material

PUR
Más Información

Longitud de la cabeza

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Catálogo General

07157236
Scroll to top