Llave Allen

Ref.: 071537 25
Ver todas las versiones

DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX25X101

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX25X101
Llave Allen
TX, con cabeza de bola, versión corta
  • Vaso TX con cabeza de bola
  • Punta redondeada
  • Niquelada brillante

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX25
Más Información

Dimensión de tramo largo

101 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.167 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

23 mm
Más Información

Catálogo General

07153725
Scroll to top