Llave Allen

Ref.: 071537 20
Ver todas las versiones

DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX20X98

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX20X98
Llave Allen
TX, con cabeza de bola, versión corta
  • Vaso TX con cabeza de bola
  • Punta redondeada
  • Niquelada brillante

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX20
Más Información

Dimensión de tramo largo

98 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.700 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

22 mm
Más Información

Catálogo General

07153720
Scroll to top