Nivel de burbuja

Ref.: 0714644125
Ver todas las versiones

LEVL-LMET-LMET-DIECAST-V-NUT-L25

Descripción

LEVL-LMET-LMET-DIECAST-V-NUT-L25
Nivel de burbuja
De metal ligero
De metal ligero robusto con vial horizontal de seis líneas, vial giratorio de 360° y vial vertical

Tamaño compacto, precisión y versatilidad

  • El diseño compacto hace que sea fácil de transportar y tenerlo a mano
  • Lectura y cálculo de los ángulos de inclinación extraordinariamente sencillos para ofrecer facilidad de uso
  • Mediciones precisas con el vial de seis líneas para pendientes del 1 al 2 %
  • Vial con un ángulo de rotación de 360° con escala para la medición directa de inclinaciones
  • Potentes imanes de tierras raras para una fijación extraordinariamente firme en tuberías, perfiles y estructuras de acero
  • Superficie de medición rectificada con ranura en forma de V para una precisión extraordinaria

Para las tareas más exigentes

  • Bloques de viales con líquido fluorescente
  • Su elevada resistencia a la radiación UV evita la decoloración del líquido
  • Robusto y duradero gracias al perfil de aluminio fundido extrarresistente

El diseño robusto es ideal para las aplicaciones más exigentes en metalurgia, construcción y cualquier tarea que requiera un nivel de burbuja compacto.

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.75 mm/m
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Longitud

25 cm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Número de imanes

2 Uds
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.043 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

284.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top