Soporte especial para terraja de roscar

Ref.: 071442 16
Ver todas las versiones

HOLD-THRDIE-(M22-M24)

Descripción

HALT-SHNDEIS-(M22-M24)

Material

ST
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M22 - M24
Más Información

Código del sistema armonizado

82051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

444.000 g
Más Información

Diámetro interno

55 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07144216

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!