Banda elástica de acero laminado con superficie mate
Sin corrosión y de larga vida útil
Escala grabada en negro
Permite una lectura sencilla y precisa
Material |
A2 |
Grosor de la cinta |
0.5 mm |
Escala de marcado en el borde inferior (longitud) |
0.5 mm |
Anchura de la banda |
13 mm |
Escala de marcado en el borde superior (longitud) |
0.5 mm |
Longitud de la cinta |
300 mm |
Clase de precisión |
II |
Código del sistema armonizado |
90178010000 |
Peso del producto (por artículo) |
16.000 g |
Catálogo General |
0695072300 |