Tuerca de mariposa, forma de ala afilada (tipo americano)

Ref.: 03423
Ver todas las versiones

TU-MAR-SIDIN314-(A2K)-M3

Descripción

TU-MAR-SIDIN314-(A2K)-M3
Tuerca de mariposa, forma de ala afilada (tipo americano)
Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

7 mm
Más Información

Formulario

Tipo americano
Más Información

Altura de la tuerca

2.8 mm
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

17 mm
Más Información

Altura de ala

9 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Grosor del ala

2 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

DIN

314 similar
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.738 g
Más Información

Normas

DIN 314 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

03423
Scroll to top