Tuerca hexagonal

Ref.: 03008
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN934-LT-LL13-M8

Descripción

MU-6KT-DIN934-MS-SW13-M8

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1.250 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.774 g
Más Información

Altura

6.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

03008

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=03008