Jarra medidora

Ref.: 0705800500
Ver todas las versiones

PROBETA-GRADUADA-5LTR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROBETA-GRADUADA-5LTR
Jarra medidora
Con escala negra en ml/l, galones estadounidenses/galones británicos
Resistente a productos neutros, aceites, ácidos y alcoholes
  • Sin BPA
  • Seguridad alimentaria según (UE) n.º 10/2011 y FDA Sección 21 CFR 177.1520
  • Producto apto para lavavajillas, microondas y congelador

Escala negra impresa a cada lado del vaso medidor:

  • Una escala en mililitros y litros
  • Una escala en galones estadounidenses y galones británicos

  • Ideal para trasvasar aceite, refrigerante, lavaparabrisas, etc.

  • Aplicación excelente y de calidad: antirroturas y estabilidad

  • El pico permite verter con seguridad

  • Mango ergonómico con ranuras para un mejor agarre

Material

PP
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Escala

Escala: 50 ml
Más Información

Color

Translúcido
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

Más Información

Código del sistema armonizado

39233090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

348.000 g
Más Información

Resistencia contra

AceiteAlcoholÁcido
Más Información

Catálogo General

0705800500

Ficha Técnica

32411288.pdf
Scroll to top