Émbolo de resorte con bola

Ref.: 5099201010
Ver todas las versiones

PRISIONERO CON BOLA A1 M10X23

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRISIONERO CON BOLA A1 M10X23
Émbolo de resorte con bola
Émbolo de resorte de acero inoxidable con bola de acero inoxidable endurecido y martensítico, en dos fuerzas de resorte diferentes
  • Los émbolos de resorte se utilizan para bloquear y como pasadores de sujeción y de extracción.
  • Con fuerza de resorte normal y mejorada

Los émbolos de resorte se utilizan como mecanismos de bloqueo, así como pasadores de sujeción y de elevación.

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

35 N
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

20 N
Más Información

Altura de la bola

2 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del muelle

1,4310
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material del manguito

1,4305
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Material de la bola

1,4034
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.920 g
Más Información

Diámetro de bola

6 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

5099201010

Ficha Técnica

32406649.pdf
Scroll to top