Material |
PC |
Anchura |
210 mm |
Color |
Transparente |
Código del sistema armonizado |
39261000000 |
Peso del producto (por artículo) |
163.000 g |
Altura |
305 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0824010030 |