Apoyo de carril VARIFIX® de 41/124

Ref.: 0862005113
Ver todas las versiones

-PRFLFUSS-PRFL41124

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-PRFLFUSS-PRFL41124
Apoyo de carril VARIFIX® de 41/124
Para fijar rieles de montaje C para cargas pesadas en suelos, techos, paredes, conductos y canalizaciones.

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Distancia entre orificios 2

50 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

82 mm
Más Información

Distancia entre orificios

180 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

42 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

180 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

20 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

215 mm
Más Información

Altura del perfil

125 mm
Más Información

Longitud del perfil

100 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

13 mm
Más Información

Peso

1640 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1639.200 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

20 x 13 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

0862005113

Ficha Técnica

32408324.pdf
Scroll to top