Resistencia ultravioleta |
Protección frente a radiación UV |
Material |
PVC-U |
Ancho de perfil 2 |
25 mm |
Grosor mínimo del material |
0.6 mm |
Ancho de perfil |
13.5 mm |
Longitud |
2.5 m |
Diseño |
No perforado/perforado |
Color |
Blanco |
Grosor máximo del material |
0.8 mm |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
54.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519402225 |