Tira de bordeado

Ref.: 0519402625
Ver todas las versiones

-PRFL-KST-NGLCH-PRFI-12,5MM-L2,5M

Descripción

PRFL-KST-UNGLEICH-PROFI-12,5MM-L2,5M

Resistencia ultravioleta

Protección frente a radiación UV
Más Información

Material

PVC-U, resistente a impactos
Más Información

Longitud

2.5 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

12,5 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Espesor de material

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información