Resistencia ultravioleta |
Protección frente a radiación UV |
Material |
PVC-U, resistente a impactos |
Ancho de perfil 2 |
25 mm |
Grosor mínimo del material |
0.6 mm |
Ancho de perfil |
25 mm |
Longitud |
3.0 m |
Diseño |
Perforada |
Color |
Blanco |
Grosor máximo del material |
1.0 mm |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
162.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519402030 |