Material |
ALU |
Ancho de perfil 2 |
23 mm |
Ancho de perfil |
13.5 mm |
Longitud |
2.5 m |
Diseño |
No perforado/perforado |
Código del sistema armonizado |
76041090900 |
Espesor de material |
0.4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
35.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519400225 |