Prensaestopas métrico de poliamida

Ref.: 096770050
Ver todas las versiones

PRENSAESTOPAS PA GRIS M50X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSAESTOPAS PA GRIS M50X1,5
Prensaestopas métrico de poliamida
Unidades métricas, según EN 60423/EN 62444
  • Protección antitensión integrada
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6 V-2
Más Información

Diámetro máximo del cable

38 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

12 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

30 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

60 mm
Más Información

Rosca de conexión

M50 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.400 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

30-38 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

096770050

Ficha Técnica

32408169.pdf
Scroll to top