Precinto PVC presonalizado

Ref.: 0826102000
Ver todas las versiones

PRECINTO PVC HAVAN PERS. 132X48 NEGATIVO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRECINTO PVC HAVAN PERS. 132X48 NEGATIVO
Precinto PVC presonalizado
Precinto PVC personalizado

Características

  • Base en 3 colores: Transparente, Blanco y Havana.
  • Precinto impreso hasta en 3 colores o en negativo.
  • Medida máxima de impresión:300 x 43 mm.
  • Soporte: Lámina de PVC.
  • Adhesivo: Caucho natural y resinas de hidrocarburo.
  • Desenrollado silencioso.
  • Fácil desbobinado.
  • Adherencia inmediata incluso en cartón reciclado.
  • Posibilidad de cortar con los dedos.
  • Gran resistencia a la rotura.
  • Buena estabilidad a bajas temperaturas.

Ventajas

  • Visualización imagen corporativa.
  • Muy rápida aplicación.
  • Aplicando la cinta evitamos roturas innecesarias en la mercancía.
  • Evita ruido molesto gracias a su composición.

Beneficios

  • Ideal para indicar o resaltar la marca del cliente.
  • Visualización rápida del material por parte del cliente.

Incluir para los primeros pedidos o modificaciones en pedidos de repetición: Costes cliché PR01_0826100999

Material

PVC
Más Información

Longitud

48 m
Más Información

Anchura

132 mm
Más Información

Color

Havanna
Más Información

Alargamiento de ruptura

60 %
Más Información

Grosor

0.051 mm
Más Información

Colores de impresión

Negative
Más Información

Material del reverso

PVC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

359.000 g
Más Información

Longitud x anchura

48000 x 132 mm
Más Información

Longitud x anchura x espesor

48000 x 132 x 0,051 mm
Más Información

Catálogo General

0826102000

Ficha Técnica

649751350.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top