Precinto papel personalizado

Ref.: 0826100021
Ver todas las versiones

PRECINTO PAPEL PERS. 132X48 1 TINTA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRECINTO PAPEL PERS. 132X48 1 TINTA
Precinto papel personalizado
Precinto Papel personalizado

Características

  • Precinto impreso hasta en 2 colores o en negativo.
  • Medida máxima de impresión: 300 x 43 mm.
  • Soporte: Papel ligeramente crepado e impregnado.
  • Adhesivo: Caucho natural y resinas de hidrocarburo.
  • Buena adhesividad incluso en cajas de papel reciclado.
  • Adhesión de larga duración.
  • Excelente tack.
  • Una vez aplicado, válido para almacenaje a temperaturas extremas y ambientes de alta humedad
  • Posibilidad de cortar con los dedos.
  • Producto respetuoso con el medio ambiente, fácil reciclado.

Ventajas

  • Visualización imagen corporativa.
  • Muy rápida aplicación.
  • Aplicando la cinta evitamos roturas innecesarias en la mercancía.

Beneficios

  • Eliminamos los plásticos del soporte y embalaje
  • Ideal para indicar o resaltar la marca del cliente.
  • Visualización rápida del material por parte del cliente.

Material

PVC
Más Información

Longitud

48 m
Más Información

Anchura

132 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Alargamiento de ruptura

10 %
Más Información

Grosor

0.125 mm
Más Información

Colores de impresión

En 1 colores
Más Información

Material del reverso

Papel
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.000 g
Más Información

Longitud x anchura

48000 x 132 mm
Más Información

Longitud x anchura x espesor

48000 x 132 x 0,125 mm
Más Información

Catálogo General

0826100021

Ficha Técnica

649751348.pdf
Scroll to top