PRE-CALZO-39X5-MM Sistema de calzos FAST FIT SYSTEM Es un sistema universal de calzos, enfocado a normalizar el proceso de acristalamiento, facilitando la instalación a los profesionales y garantizando a los usuarios la calidad en la instalación de las ventanas a lo largo del tiempo.
Diseño especifico y patentado.
Ajuste perfecto y seguro sobre cualquier perfil.
No se desplaza ni se cae, incluso colocándolo boca abajo.
Permite acristalamiento vertical.
No son necesarias siliconas ni pegamentos para su instalación.
Reducimos el tiempo, así como el coste de la operación de calzado un 35% respecto a los productos tradicionales.
El pre-calzo dispone de una guía sobre la que se emboca el pivote del calzodefinitivo, evitando su desplazamiento sobre el pre-calzo y hacia el interior.
Gracias a este sistema se facilita, de manera notable, la instalación del vidrio.
El pre-calzo dispone de unos flejes en un lateral, gracias a los cuales por presión (entre el lateral del perfil y la pestaña del junquillo) el pre-calzo queda fijado.
El pre-calzo se puede doblar en forma de L para acristalar en las esquinas.
https://www.wurth.es/pre-fast-fit-system-calzo-39x5-mm445637PRE-CALZO-39X5-MMPRE-CALZO-39X5-MM<br>Sistema de calzos<br>FAST FIT SYSTEM<br>Es un sistema universal de calzos, enfocado a normalizar el proceso de acristalamiento, facilitando la instalación a los profesionales y garantizando a los usuarios la calidad en la instalación de las ventanas a lo largo del tiempo.<br><ul><li>Diseño especifico y patentado.</li><li>Ajuste perfecto y seguro sobre cualquier perfil.</li><li>No se desplaza ni se cae, incluso colocándolo boca abajo.</li><li>Permite acristalamiento vertical.</li><li>No son necesarias siliconas ni pegamentos para su instalación.</li><li>Reducimos el tiempo, así como el coste de la operación de calzado un 35% respecto a los productos tradicionales.</li></ul><P></P><P>El <B>pre-calzo</B> dispone de una <B>guía</B> sobre la que se emboca el<B> pivote </B>del <B>calzo</B> <B>definitivo</B>, evitando su desplazamiento sobre el pre-calzo y hacia el interior.</P><P>Gracias a este sistema se facilita, de manera notable, la instalación del vidrio.</P><P>El <B>pre-calzo</B> dispone de unos <B>flejes </B>en un lateral, gracias a los cuales por presión (entre el lateral del perfil y la pestaña del junquillo) el <B>pre-calzo</B> queda fijado.</P><P>El <B>pre-calzo</B> se puede doblar en forma de L para acristalar en las esquinas.</P><P>El <B>pre-calzo</B> si se dobla 3 veces se rompe.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310780.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310780.jpg2024-02-16T19:35:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!