Adhesivo para carrocería PowerBond

Ref.: 0893450110
Ver todas las versiones

POWERBOND, 195 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POWERBOND, 195 ML
Adhesivo para carrocería PowerBond
Sistema de resina de epoxi de 2 componentes de alta resistencia para reparaciones de carrocería

Adhesivo de resina de epoxi de alta resistencia

  • La reparación recupera la rigidez y resistencia originales
  • Menos soldaduras por puntos
  • Cumple con los requisitos de los fabricantes de automóviles

Tecnología de partículas de vidrio

Aun si se ejerce demasiada presión, se garantiza un espesor de capa adhesiva de 0,25 mm

Excelente estabilidad

El adhesivo no gotea en superficies verticales (tixotrópico)

Excelente protección contra la corrosión

  • Se conserva el grado original de resistencia al óxido
  • Se evita la aparición de corrosión en soldaduras por puntos

Soldable

Se puede lijar y pintar

No contiene silicona ni VOC


La base debe ser capaz de soportar cargas y estar limpia, seca y sin grasa ni polvo. Los antiguos restos de adhesivo también se deben eliminar. Respete las instrucciones de aplicación. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Adhesivo estructural para acero, aluminio, acero inoxidable y plásticos reforzados con fibra de vidrio (GFRP, CFRP). Para la unión de piezas de carrocería como guardabarros, paredes laterales, pasos de rueda, paños de techo y paneles de puerta.


No es adecuado para piezas de carrocería de carga (p. ej., pilares A, vigas de chasis longitudinales, etc.). Al sustituir piezas, no se deben pegar sobre superficies visibles, ya que pueden aparecer líneas de ensombrecimiento. El producto debe almacenarse en un lugar libre de heladas. Para pistolas sin cable o neumáticas, debe utilizarse el ajuste/avance más bajo para evitar que el cartucho se deforme.

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal)Aluminio (metal)GFRP (plástico)
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

28 N/mm²
Más Información

Base química

Resina de epoxi
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tiempo de curado

4 h
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

190 °C
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de resistencia final

a 23°C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Resistencia mínima a la tracción

30 N/mm²
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Sin VOC

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Resistencia final máxima

24 h
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23°C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+120 °C
Más Información

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al

Después de cuatro horas, 23 °C, EN1465
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

195 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %,
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígidaAlta resistencia a la temperaturaRelleno de juntas/huecos
Más Información

Peso del contenido

215 g
Más Información

Dureza Shore D

80
Más Información

Vida de trabajo

60 min
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

a 23°C, de acuerdo con ASTM D-638
Más Información

Artículos adicionales

Limpiador de acetona n.º 0893460; antioxidante Quattro n.º 0
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 23°C
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Código del sistema armonizado

35069100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.667 g
Más Información

Resistencia contra

Aceites para motor y engranajeDiéselGasolinaRefrigerante
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa d
Más Información

Vida de trabajo/condiciones

60 min / a 23°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +120 °C
Más Información

Dureza Shore D/condiciones

80 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Certificado TÜV

638547881.pdf

Catálogo General

0893450110

Ficha Técnica

32405769.pdf

Ficha Técnica

32409099.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top