Batería externa

Ref.: 0837900105
Ver todas las versiones

POWERBANK-NEGRO-10000MAH

Descripción

POWERBANK-NEGRO-10000MAH
Batería externa
Batería adicional externa con dos puertos de carga USB, carcasa robusta y pantalla LED de capacidad para cargar dispositivos móviles en cualquier lugar. Incluye un cable micro USB.

Alta capacidad de carga

Con una capacidad de carga de 10.000 mAh y una potencia de salida máxima de 2,4 A (a 5 V), la batería externa puede cargar los dispositivos móviles varias veces antes de que sea necesario recargarla.

Tecnología Smart IC

  • La protección contra sobrecarga integrada finaliza automáticamente el proceso de carga en cuanto finaliza.
  • La protección contra descarga profunda se encarga de desactivar la unidad en cuanto la tensión desciende por debajo de un valor determinado cuando hay un dispositivo conectado cargándose.
  • Protección contra cortocircuitos para la máxima seguridad

Tipo de batería recargable/batería

Polímero de litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Corriente de entrada máxima

2000 mA
Más Información

Designación de la batería

Li-Poly
Más Información

Corriente de salida

2.4 A
Más Información

Tiempo de carga

5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

85 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

10000 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

5 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

195.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

90 x 65 x 22 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top