Lámpara portátil LED WLH 6

Ref.: 0981736
Ver todas las versiones

PORTÁTIL LED CABLE WLH6

Descripción

PORTÁTIL LED CABLE WLH6
Lámpara portátil LED WLH 6
Luz agradable y suave con poca sombra para un trabajo sin esfuerzo

No es necesario cambiar la bombilla

  • Ahorra tiempo
  • Sin tiempo de inactividad

Bajo consumo eléctrico

  • Reduce los gastos
  • Producto respetuoso con el medio ambiente

Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo

  • Eficiencia lumínica total disponible de inmediato
  • Muy buen comportamiento de arranque en frío

Resistente a aceites, gasolina y radiación UV

Producto fabricado en Alemania

Tipo de dispositivo

505
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Entrada de alimentación

6 W
Más Información

Intensidad de la luz

315 cd
Más Información

Flujo luminoso

500 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 64
Más Información

Nivel de potencia

6 W
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

E
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tipo de cable

H05BQ-F2x1,0 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Número de LED

16 Uds
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

940542310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

597.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2.3 mm
Más Información

Tipo de conector macho

EF
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Resistencia contra

Aceite
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0981736
Scroll to top