Material |
100 % policarbonato |
Superficie |
PLA |
Grosor máximo del vidrio |
19 mm |
Color |
Transparente |
Peso del producto (por artículo) |
3.950 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683300004 |
Ficha Técnica |
64844783.pdf |