Portaestantes

Ref.: 0683300003
Ver todas las versiones

PORTAESTANTE 16MM TRANSPARENTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAESTANTE 16MM TRANSPARENTE
Portaestantes
Portaestantes
  • Este portaestante limita la salida vertical del estante.
  • Portaestantes transparente fabricado en plástico.
  • Para su colocación es necesario realizar agujero de Ø 5 mm.
  • Disponible para tablero de 16 mm y 19 mm.

Material

100 % de policarbonato
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Grosor máximo del vidrio

16 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.120 g
Más Información

Catálogo General

0683300003

Ficha Técnica

64844783.pdf
Scroll to top