Soportes autoblocantes

Ref.: 0683326101

PORTAESTANTE TORNEADO LATON NIQUEL.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAESTANTE TORNEADO LATON NIQUEL.
Soportes autoblocantes
Latón niquelado
  • Material: latón macizo torneado.
  • Forma de cuchara con casquillo.
  • Ø Taladro con casquillo: 8 mm.
  • Longitud total: 24 mm.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0683326101

Ficha Técnica

32407531.pdf
Scroll to top