PORTAESCALERAS-ABATIBLE-G2000-T3 Porta escalera abatible G2000
Seguridad
Y facilidad máxima, en la carga y descarga minimizando los Riesgos Laborales.
Ergonómico
Su sistema amortiguado evita lesiones en el momento de subida y bajada asistida con un esfuerzo mínimo.
Versátil
Para transportar la mayoría de escaleras del mercado con la máxima seguridad durante la conducción del vehículo.
Fácil instalación
Sistema universal usando los soportes originales de cada vehículo sin necesidad de perforar el techo.
Compuesto por dos arcos deslizantes, cubiertos por una funda protectora especial, que sujetan la escalera al vehículo asegurándose de que el transporte sea seguro evitando cualquier movimiento de la misma.
Incluye cuatro topes laterales (dos delanteros y dos traseros), fabricados en ABS y regulables en anchura, se adaptan a cada tipo de escalera evitando desequilibrios laterales durante la marcha.
Incluye dos correas para la fijación principal de la escalera al Porta Escaleras.
Mínimo mantenimiento, principales componentes de aluminio anodizado y acero inoxidable ofreciendo la máxima protección contra la corrosión aumentando la resistencia y longevidad.
100% aluminio, ofreciendo máxima ligereza y una mayor resistencia de los perfiles a la intemperie y a la corrosión.
Aerodinámico, perfiles diseñados para reducir el impacto del aire y reducir al mínimo los ruidos molestos durante la conducción.
Incluye 6 pletinas de fijación para barras de carga con perfil 35x48mm. Para otras medidas de barras, requiere moldear/fabricar las pletinas de enganche a medida.
https://www.wurth.es/portaescaleras-abatible-g2000-t3472892PORTAESCALERAS-ABATIBLE-G2000-T3PORTAESCALERAS-ABATIBLE-G2000-T3<br>Porta escalera abatible <br>G2000<br><p class="level1">Seguridad</p><P>Y facilidad máxima, en la carga y descarga minimizando los Riesgos Laborales.</P><p class="level1">Ergonómico</p><P>Su sistema amortiguado evita lesiones en el momento de subida y bajada asistida con un esfuerzo mínimo.</P><p class="level1">Versátil</p><P>Para transportar la mayoría de escaleras del mercado con la máxima seguridad durante la conducción del vehículo.</P><p class="level1">Fácil instalación</p><P>Sistema universal usando los soportes originales de cada vehículo sin necesidad de perforar el techo.</P><ul><li>Compuesto por dos arcos deslizantes, cubiertos por una funda protectora especial, que sujetan la escalera al vehículo asegurándose de que el transporte sea seguro evitando cualquier movimiento de la misma.</li><li>Incluye cuatro topes laterales (dos delanteros y dos traseros), fabricados en ABS y regulables en anchura, se adaptan a cada tipo de escalera evitando desequilibrios laterales durante la marcha.</li><li>Incluye dos correas para la fijación principal de la escalera al Porta Escaleras.</li><li>Mínimo mantenimiento, principales componentes de aluminio anodizado y acero inoxidable ofreciendo la máxima protección contra la corrosión aumentando la resistencia y longevidad.</li><li>100% aluminio, ofreciendo máxima ligereza y una mayor resistencia de los perfiles a la intemperie y a la corrosión. </li><li>Aerodinámico, perfiles diseñados para reducir el impacto del aire y reducir al mínimo los ruidos molestos durante la conducción.</li><li>Incluye 6 pletinas de fijación para barras de carga con perfil 35x48mm. Para otras medidas de barras, requiere moldear/fabricar las pletinas de enganche a medida.</li><li>Barra tirador sólo en el tipo 3.</li><li>Carga máxima total 60 kg.</li><li>Certificado TÜV GS.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/247829316.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/247829316.jpg2024-02-16T19:48:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!