Portacuchillos en haya

Ref.: 0684350322

PORTACUCHILLOS HAYA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTACUCHILLOS HAYA
Portacuchillos en haya
Para cajones de cocina (SKZ/XP)
  • Madera contrachapada de abedul tintada en haya, para 5 cuchillos de cocina.
  • Profundidad adaptable desde 422 hasta 480 mm mediante precorte de la pieza.
  • Ancho de 150 mm.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0684350322

Ficha Técnica

32407252.pdf
Scroll to top